チェンソー研研

チェンソー研研 - ニシガキ工業チェンソー研研 - ニシガキ工業チェンソー研研 - ニシガキ工業チェンソー研研 - ニシガキ工業チェンソー研研 - ニシガキ工業チェンソー研研 - ニシガキ工業

現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心!
車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。
電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。
超軽量!シガー電源だと約270g!
DC12V車専用コードの長さは約3.0m。
単3電池×8本使用。充電池も使用可能!

用途チェンソー研ぎに使用モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)目立て角度(°)30仕様シガー電源アダプター付・コードレス質量(g)225(電池含まず)種別ガイド固定式内容量1セット
注意
※シガー電源アダプターは「N-812チェンソー研研 シガー電源アダプター付き」、もしくはシガー電源アダプター対応のチェンソー研研本体でのみご使用いただけます。
※非対応品でのご使用による故障は保証対象外となります。
※シガー電源アダプターはDC12V車専用となります。
※使用時間は満充電における連続使用の参考数値(目安)です。
※電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52805506N-812
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする