曜日別特売
モノタロウ

爪ブラシ

爪ブラシ - モノタロウ
(17件のレビュー)

爪や指先の汚れをきれいに落とします。

用途爪の汚れ落としに寸法(mm)180×69×40材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ハンドル部)ポリエチレン内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60630212M2622
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60630212M262220224576M13-5BRM2622 爪ブラシ モノタロウ 20224576爪ブラシモノタロウ1個
199
税込219
後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60630212
2018-06-13
用途: 洗浄用に使用

かなり大きな爪ブラシ!一個ずつのブラシがユラユラしながら動くので微妙な洗い心地です。爪を洗うときに手のひら全体も洗うと気持ちよく洗えます。毛足が長いのできつい汚れは直ぐには取れにくいように感じます。凸凹な物の表面を洗うのに便利良さげです。

対象商品 : 60630212
2018-11-20
用途: 爪の洗浄用
その他業種

思っていたよりも大きくて爪先だけというよりも手全体を洗浄するのに向いている大きさでした。ただ使っていくうちにプラスチック部分が劣化して真っ二つに割れてしまいました。

対象商品 : 60630212
2018-09-17
用途: 作業後の手洗い

他の方のレビューでもありますが、サイズが大きく毛足も長い為、爪の間の汚れを落とすというよりは手全体を洗う使い方になります。
爪ブラシと謳うのであれば、サイズと毛足共に半分程度でよいのかなと感じました。
値段の割に洗い心地は良いので、その点は不満は有りません。

対象商品 : 60630212
2018-09-05
用途: 帰り間際で手を洗うとき

トラックバス車検整備終了時には欠かせない存在です。 もう少しブラシが短いといいと思いました。

対象商品 : 60630212
2018-08-18
用途: 使い勝手が良い

サイズを確認せずに買ったのですが、大きくて手のひらの汚れを落とすのに丁度良い。難点は、サイズが大きい為、洗面台での置き場に困るぐらい。

対象商品 : 60630212
2018-06-19
用途: 農作業後の爪洗い
植村養魚場農・林・水産業

大きさを確認しなかった私も悪いですが、爪洗いというより手洗いですね。ブラシも長くて腰が弱く、爪の間の泥のかき出し力は弱いです。爪を含めた手全体を洗うのであればよい製品かもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 60630212
2018-06-19
用途: 作業後の手洗い

爪の間や、手のしわに入り込んだ汚れを素早く綺麗にできるので重宝しています。

対象商品 : 60630212
2018-06-14
用途: 油の付着した手の洗浄
運輸・通信業

スクラブ入り石鹸とともに併用して活用してます。
大きいので、半分に割って使用してますが、耐久性もあって安価なので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする