曜日別特売

LVMPスプレーガン O-LIGHT2

LVMPスプレーガン O-LIGHT2 - デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2 - デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2 - デビルビス
(2件のレビュー)

人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。

本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200内容量1丁
全13種類を絞り込む
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52808437L08-08G0.8130~300
17,540
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52808446LGS-10G1.0130~300
17,540
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52808455LGS-13G1.3130~300
17,540
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52808464LGS-15G1.5130~300
17,540
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52808473LGS-18G1.8130~300
17,540
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52808482LGS-13S1.3195~220
17,540
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52808498LGS-15S1.5195~220
17,540
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52808507LGS-18S1.8195~220
17,540
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
52808516LP2-08P0.8170~385
20,760
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
52808525LP2-10P1.0170~385
20,760
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52808534LP2-13P1.3170~385
20,760
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52808543LP2-15P1.5170~385
20,760
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52808552LP2-18P1.8170~385
20,760
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52808455
2018-05-21
用途: 塗装作業時
製造業

重量もあまり感じられず軽くとても塗装作業がしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 52808473
2017-07-04
用途: 塗装

粘度のある塗料に使用しました。
慣れれば良いガンだと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする