Nikon(ニコン)
読書用ルーペ S1-10D
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
2.5(参考)
質量(g)
65
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×71×15
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808866
S1‐10D BL
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808857
S1‐10D RD
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください