Nikon(ニコン)
読書用ルーペ S1-4D
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
1.5(参考)
質量(g)
109
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×198×17
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
100×54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808884
S1‐4D BL
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52808875
S1‐4D RD
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください