Nikon(ニコン)
読書用ルーペ S1-8D
軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減
長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能
手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
108
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×91×17
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808902
S1‐8D BL
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52808893
S1‐8D RD
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください