Nikon(ニコン)
ハイグレードルーペ 14D AS
高級感あふれるチタンカラーの高倍率ルーペ。光学技術を追求した非球面レンズが、収差の少ないシャープな見え味を実現。明るく鮮明な視界を実現する、多層膜反射防止コーティング加工。
倍率(倍)
3.5(参考)
質量(g)
53
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
164×64×17
コーティング
表面硬化コーティング+多層膜反射防止コーティング
レンズ有効径(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808927
14D AS
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください