Nikon(ニコン)
ポケットタイプルーペ 12D
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
3(参考)
質量(g)
21
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52808954
12D バーガンディ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
52808963
12D BL
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52808945
12D BK
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください