Nikon(ニコン)
ポケットタイプルーペ 20D
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
5(2/3)(参考)
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×19.5
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52809024
20D BL
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
52809006
20D BK
¥
6,500
取扱い終了
52809015
20D バーガンディ
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください