ワンルーバー MP

ワンルーバー MP - 協同油脂

No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。
No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。

危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
商品タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899647No.11缶(16kg)No.1リチウムグリース機械的安定性、耐熱性、酸化安定性
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899656No.21缶(16kg)No.2リチウムグリース耐熱性
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899665No.31缶(16kg)No.3リチウムグリース耐熱性
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72967557No.11缶(180kg)---
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72967566No.21缶(180kg)---
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72967575No.31箱(2.5kg×6個)---
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする