曜日別特売

マルテンプ PS

マルテンプ PS - 協同油脂マルテンプ PS - 協同油脂
(1件のレビュー)

基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。

ちょう度2号商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-50~130滴点(℃)195外観白色粘ちょう状混和ちょう度275増ちょう剤リチウム基油エステル系、炭化水素系合成油動粘度(mm2/s)15.9(40℃)離油度(%)3.5蒸発量(%)0.30危険物の類別非危険物特性低温性、音響特性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899823No.21箱(300g×36本)
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月9日
52899832No.21缶(2.5kg)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899814No.21缶(18kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52899832
2017-07-10
用途: 自動車部品組立時
日本プラスト株式会社

異音防止の為に長年使用しています。
他の商品の検討はまだしたことがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする