電圧検地形パイロットランプ

電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック電圧検地形パイロットランプ - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
寸法図19562357NDG4111-2G(WW)200V
810
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562366NDG4111-2(WW)200V
810
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
19562375NDG4111-2R(WW)200V
810
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
19562384NDG4111G(WW)100V
670
509
560(税込)
10日以内出荷
返品不可
19562393NDG4111(WW)100V
670
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
19562402NDG4111R(WW)100V
670
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19562384
2021-09-15
用途: パネルバンに使用。
その他業種

スイッチが入っているか、切れているか、の確認に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする