曜日別特売

ACデジタルクランプメータ

ACデジタルクランプメータ - 共立電気計器ACデジタルクランプメータ - 共立電気計器

国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A

使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809548KEW2200R1台4/40/400/600(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65~500Hz)40/400/1000(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt (45~65Hz) ±2.0%rdg±5dgt (40~1kHz)単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×233400/4/40/400k/4/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0~400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ)68×190×20約120(電池含む)20
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
52809557KEW2117R1台60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±2dgt [45 ~ 65Hz] (600V)、±1.5%rdg±4dgt [40 ~ 1KHz] (60/600V)60/600/1000(オートレンジ) 、±1.5%rdg±4dgt [45~65Hz]、±2.0%rdg±5dgt [40~1kHz]単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×233600/6/60/600k(オートレンジ)、±1%rdg±5dgt (600Ω)、±2%rdg±3dgt (6/60/600kΩ)81×204×36約220 (電池含む)36
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58127065KEW2117R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±2dgt [45 ~ 65Hz] (600V)、±1.5%rdg±4dgt [40 ~ 1KHz] (60/600V)60/600/1000(オートレンジ) 、±1.5%rdg±4dgt [45~65Hz]、±2.0%rdg±5dgt [40~1kHz]単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×233600/6/60/600k(オートレンジ)、±1%rdg±5dgt (600Ω)、±2%rdg±3dgt (6/60/600kΩ)81×204×36約220(電池含む)36
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58127083KEW2200R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット4/40/400/600(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65~500Hz)40/400/1000(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt (45~65Hz) ±2.0%rdg±5dgt (40~1kHz)単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×233400/4/40/400k/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0~400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ)68×190×20約120(電池含む)20
25,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする