曜日別特売

107 長袖シャツ

107 長袖シャツ - 自重堂
アースグリーン職業別シーン鉄工・金属・機械製造混率(%)綿60、ポリエステル40機能抗菌、防臭仕様袖口ロールアップ仕様、野帳対応、ワンポイント種別長袖シャツ材質ボタン金属生地STトレアポプリンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52814457107S
13,600
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814466107M
13,600
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814475107L
13,600
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814484107LL
13,600
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814493107EL
13,600
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
528145021074L
13,600
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする