自重堂
118 ツータックパンツ
色
アースグリーン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
抗菌、防臭
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
生地
STトレアシーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全11種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52814746
118
70
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814755
118
73
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814764
118
76
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814773
118
79
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814782
118
82
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814798
118
85
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814807
118
88
¥
15,000
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814816
118
91
¥
15,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814825
118
96
¥
15,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814834
118
101
¥
15,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814843
118
106
¥
15,000
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください