曜日別特売

201 長袖シャツ

201 長袖シャツ - 自重堂201 長袖シャツ - 自重堂201 長袖シャツ - 自重堂
職業別シーン鉄工・金属・機械製造混率(%)綿70、ポリエステル30機能野帳対応仕様袖ロールアップ仕様、ワンポイント種別長袖シャツ材質(フロントファスナー、ボタン)金属生地バルバーポプリン(ワッシャー加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52814974201アースグリーンS
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814983201アースグリーンM
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52814992201アースグリーンL
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815008201アースグリーンLL
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815017201アースグリーンEL
13,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815026201アースグリーン4L
13,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815035201アースグリーン5L
13,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815044201ストーングレーS
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815053201ストーングレーM
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815062201ストーングレーL
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815078201ストーングレーLL
13,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815087201ストーングレーEL
13,200
5,990
6,589(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52815096201ストーングレー4L
13,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815105201ストーングレー5L
13,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする