曜日別特売

920 長袖シャツ

920 長袖シャツ - 自重堂920 長袖シャツ - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵、野帳対応仕様ワンポイント種別長袖シャツ材質ボタン樹脂生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52816916920スプレーグリーンS
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816925920スプレーグリーンM
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816934920スプレーグリーンL
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816943920スプレーグリーンLL
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816952920スプレーグリーンEL
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816968920スプレーグリーン4L
13,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816977920スプレーグリーン5L
13,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816986920ライトブルーS
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52816995920ライトブルーM
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817004920ライトブルーL
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817013920ライトブルーLL
13,100
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817022920ライトブルーEL
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817038920ライトブルー4L
13,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817047920ライトブルー5L
13,100
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする