926 ツータックパンツ

926 ツータックパンツ - 自重堂926 ツータックパンツ - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

混率(%)ポリエステル90、アセテート10(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)職業別シーン精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵仕様ワンポイント種別ツータックパンツ生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817433926スプレーグリーン70
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817442926スプレーグリーン73
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817458926スプレーグリーン76
11,600
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817467926スプレーグリーン79
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817476926スプレーグリーン82
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817485926スプレーグリーン85
11,600
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
52817494926スプレーグリーン88
11,600
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
52817503926スプレーグリーン91
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817512926スプレーグリーン96
11,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817528926スプレーグリーン101
11,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817537926スプレーグリーン106
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817546926ライトブルー70
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817555926ライトブルー73
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817564926ライトブルー76
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817573926ライトブルー79
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817582926ライトブルー82
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817598926ライトブルー85
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817607926ライトブルー88
11,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817616926ライトブルー91
11,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817625926ライトブルー96
11,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817634926ライトブルー101
11,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817643926ライトブルー106
11,600
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする