自重堂
1065 長袖シャツ
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
種別
長袖シャツ
材質
ボタン樹脂
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
スモークグリーン
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52820093
1065
アースグリーン
S
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820102
1065
アースグリーン
M
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820118
1065
アースグリーン
L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820127
1065
アースグリーン
LL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52820136
1065
アースグリーン
EL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820145
1065
アースグリーン
4L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
52820154
1065
アースグリーン
5L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820163
1065
アイボリー
S
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820172
1065
アイボリー
M
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820188
1065
アイボリー
L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820197
1065
アイボリー
LL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820206
1065
アイボリー
EL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820215
1065
アイボリー
4L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820224
1065
アイボリー
5L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820233
1065
スモークグリーン
S
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820242
1065
スモークグリーン
M
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820258
1065
スモークグリーン
L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820267
1065
スモークグリーン
LL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
52820276
1065
スモークグリーン
EL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820285
1065
スモークグリーン
4L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820294
1065
スモークグリーン
5L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820303
1065
ネービー
S
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820312
1065
ネービー
M
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820328
1065
ネービー
L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820337
1065
ネービー
LL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820346
1065
ネービー
EL
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820355
1065
ネービー
4L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820364
1065
ネービー
5L
¥
6,900
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください