2156 半袖オープンシャツ

2156 半袖オープンシャツ - 自重堂2156 半袖オープンシャツ - 自重堂2156 半袖オープンシャツ - 自重堂
(1件のレビュー)

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応種別半袖オープンシャツ材質ボタン樹脂エコマーク認定認定生地エアロールエコRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528226922156アースグリーンS
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227082156アースグリーンM
7,300
3,190
3,509(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
528227172156アースグリーンL
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227262156アースグリーンLL
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227352156アースグリーンEL
7,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227442156アースグリーン4L
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227532156ネービーS
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227622156ネービーM
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227782156ネービーL
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227872156ネービーLL
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528227962156ネービーEL
7,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228052156ネービー4L
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228142156ブルーS
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228232156ブルーM
7,300
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
528228322156ブルーL
7,300
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228482156ブルーLL
7,300
3,190
3,509(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月9日
528228572156ブルーEL
7,300
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228662156ブルー4L
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52822832
2023-06-16
用途: 事務作業

洗っても型崩れしないし、着ていて涼しい。着心地も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする