自重堂
2161 長袖ジャンパー
抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
生地
エアロールエコ
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 049
仕様
ノーフォーク(メッシュ)
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)
機能
帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52823417
2161
S
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823426
2161
M
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823435
2161
L
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823444
2161
LL
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823453
2161
EL
アースグリーン
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823462
2161
4L
アースグリーン
¥
9,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823478
2161
S
ネービー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823487
2161
M
ネービー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
52823496
2161
L
ネービー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823505
2161
LL
ネービー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823514
2161
EL
ネービー
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823523
2161
4L
ネービー
¥
9,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823532
2161
S
ブルー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823548
2161
M
ブルー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823557
2161
L
ブルー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823566
2161
LL
ブルー
¥
9,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823575
2161
EL
ブルー
¥
9,300
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52823584
2161
4L
ブルー
¥
9,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください