曜日別特売

44604 長袖シャツ

44604 長袖シャツ - 自重堂44604 長袖シャツ - 自重堂

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応仕様携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖シャツ材質ボタン樹脂エコマーク認定認定生地ユニエコロパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283189644604アースグリーンS
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283190544604アースグリーンM
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283191444604アースグリーンL
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283192344604アースグリーンLL
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283193244604アースグリーンEL
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283194844604アースグリーン4L
10,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283195744604ライトベージュS
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283196644604ライトベージュM
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283197544604ライトベージュL
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283198444604ライトベージュLL
10,700
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283199344604ライトベージュEL
10,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283200244604ライトベージュ4L
10,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする