45902 ツータックカーゴ (ハーフ)

45902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂45902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂45902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂45902 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂

素材にこだわった機能性抜群のベストセラー。
「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

混率(%)ポリエステル85、綿15職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達機能帯電防止素材使用、ストレッチ股下(cm)90(裾上げなし)仕様オリジナルデザインボタン、システムフラップ(右)種別ツータックカーゴ生地クールシャワートロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全48種類を絞り込む
ウエスト(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283467845902アースグリーン73
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283468745902アースグリーン76
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283469645902アースグリーン79
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283470545902アースグリーン82
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283471445902アースグリーン85
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283472345902アースグリーン88
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283473245902アースグリーン91
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283474845902アースグリーン96
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283475745902アースグリーン101
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283476645902アースグリーン106
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283477545902アースグリーン112
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
5283478445902アースグリーン120
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283479345902アイボリー73
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283480245902アイボリー76
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283481845902アイボリー79
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283482745902アイボリー82
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283483645902アイボリー85
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283484545902アイボリー88
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283485445902アイボリー91
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283486345902アイボリー96
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283487245902アイボリー101
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283488845902アイボリー106
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283489745902アイボリー112
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283490645902アイボリー120
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283491545902ダークブルー73
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283492445902ダークブルー76
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283493345902ダークブルー79
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283494245902ダークブルー82
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283495845902ダークブルー85
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283496745902ダークブルー88
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283497645902ダークブルー91
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283498545902ダークブルー96
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283499445902ダークブルー101
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283500345902ダークブルー106
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283501245902ダークブルー112
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283502845902ダークブルー120
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283503745902ネービー73
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283504645902ネービー76
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283505545902ネービー79
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283507345902ネービー85
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283508245902ネービー88
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283509845902ネービー91
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283510745902ネービー96
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283511645902ネービー101
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283512545902ネービー106
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283513445902ネービー112
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283514345902ネービー120
8,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283506445902ネービー82
8,000
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする