45902 45902 ツータックカーゴ (ハーフ) 自重堂 52834714

45902 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アースグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード52834714品番45902
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
¥4,490

素材にこだわった機能性抜群のベストセラー。
「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

色
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
仕様
オリジナルデザインボタン、システムフラップ(右)
種別
ツータックカーゴ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
90(裾上げなし)
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ
ヒップ(cm)
111
生地
クールシャワートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37
職業別シーン
電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする