自重堂
46101 ツータックパンツ (ハーフ)
シンプルなデザインで飽きのこないスタイルふが心引かれる。
再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
機能
帯電防止素材使用、エコマーク
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
90(裾上げなし)
生地
アフターペットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
ミストブルー
ウエスト(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835877
46101
アースグリーン
73
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835886
46101
アースグリーン
76
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835895
46101
アースグリーン
79
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835904
46101
アースグリーン
82
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835913
46101
アースグリーン
85
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835922
46101
アースグリーン
88
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835938
46101
アースグリーン
91
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835947
46101
アースグリーン
96
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835956
46101
アースグリーン
101
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835965
46101
アースグリーン
106
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835974
46101
アイボリー
73
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835983
46101
アイボリー
76
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835992
46101
アイボリー
79
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836008
46101
アイボリー
82
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836017
46101
アイボリー
85
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836026
46101
アイボリー
88
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836035
46101
アイボリー
91
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836044
46101
アイボリー
96
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836053
46101
アイボリー
101
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836062
46101
アイボリー
106
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836078
46101
ミストブルー
73
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836087
46101
ミストブルー
76
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
52836096
46101
ミストブルー
79
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836105
46101
ミストブルー
82
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836114
46101
ミストブルー
85
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836123
46101
ミストブルー
88
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836132
46101
ミストブルー
91
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836148
46101
ミストブルー
96
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836157
46101
ミストブルー
101
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52836166
46101
ミストブルー
106
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください