曜日別特売

46501 ツータックパンツ (ハーフ)

46501 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂46501 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂46501 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂46501 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。
ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。抜群の通気性と速乾性で、気になるベトつき感をシャットアウト。

混率(%)ポリエステル90、綿10(リサイクル素材55仕様)職業別シーン鉄工・金属・機械製造機能帯電防止素材使用、エコマーク仕様トリプルステッチ種別ツータックパンツエコマーク認定認定股下(cm)90(裾上げなし)生地リサイクルトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
ウエスト(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283827546501スプレーグリーン73
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283828446501スプレーグリーン76
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283829346501スプレーグリーン79
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283830246501スプレーグリーン82
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283831846501スプレーグリーン85
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283832746501スプレーグリーン88
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283834546501スプレーグリーン96
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283835446501スプレーグリーン101
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283836346501スプレーグリーン106
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283837246501ソフトブルー73
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283838846501ソフトブルー76
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283839746501ソフトブルー79
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283840646501ソフトブルー82
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283841546501ソフトブルー85
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283842446501ソフトブルー88
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283843346501ソフトブルー91
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283844246501ソフトブルー96
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283845846501ソフトブルー101
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283846746501ソフトブルー106
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283847646501ネービー73
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283848546501ネービー76
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283849446501ネービー79
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283850346501ネービー82
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283851246501ネービー85
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283852846501ネービー88
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283853746501ネービー91
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283854646501ネービー96
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283855546501ネービー101
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283856446501ネービー106
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283857346501ロイヤルブルー73
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283858246501ロイヤルブルー76
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283859846501ロイヤルブルー79
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283860746501ロイヤルブルー82
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283861646501ロイヤルブルー85
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283862546501ロイヤルブルー88
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283863446501ロイヤルブルー91
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283864346501ロイヤルブルー96
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283865246501ロイヤルブルー101
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283866846501ロイヤルブルー106
6,700
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283833646501スプレーグリーン91
6,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする