曜日別特売

Jawin 56004 長袖シャツ

Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56004 長袖シャツ - 自重堂
(3件のレビュー)

ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。

職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備混率(%)綿50、ポリエステル50機能消臭、抗菌、野帳対応仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)種別長袖シャツ生地CVCドビークロスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284311456004アーミーグリーンS
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284312356004アーミーグリーンM
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5284313256004アーミーグリーンL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284314856004アーミーグリーンLL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284315756004アーミーグリーンEL
8,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284316656004アーミーグリーン4L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284317556004アーミーグリーン5L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284318456004シルバーS
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284319356004シルバーM
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284320256004シルバーL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284321856004シルバーLL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284322756004シルバーEL
8,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284323656004シルバー4L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284324556004シルバー5L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284325456004ネービーS
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284326356004ネービーM
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284327256004ネービーL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284328856004ネービーLL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5284329756004ネービーEL
8,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284330656004ネービー4L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284331556004ネービー5L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284332456004ワインS
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284333356004ワインM
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284334256004ワインL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5284335856004ワインLL
8,300
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284336756004ワインEL
8,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284337656004ワイン4L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284338556004ワイン5L
8,300
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52843333
2023-04-13
用途: 普段着

170cm、60kgですけど、着丈に比べて袖が短い。洗うと余計に。Lにすべきだった。

対象商品 : 52843132
2020-07-30
用途: 庭仕事。
白樺工房教育・研究機関

やはり綿50%代では熱がこもって熱いです。綿100%に近いものがベスト。

対象商品 : 52843132
2019-04-26
用途: 樹木伐採&剪定作業
白樺工房教育・研究機関

紺のようなペラペラでは 分厚い下着を用意しないと、野山で身を護れない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする