曜日別特売

Jawin 56204 長袖シャツ

Jawin 56204 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56204 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56204 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56204 長袖シャツ - 自重堂

着る人を魅了するスタイリッシュなカジュアルワークウエア。
帯電防止素材、衿裏の反射パイピング、消臭&抗菌効果のあるDEO+(R)テープを使用するなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事混率(%)綿70、ポリエステル30機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用仕様背当メッシュ、ワンポイント、携帯電話ポケット、反射バイビング、背ネーム、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツ材質(ボタン)金属生地CVCドビーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284587856204キャメルSS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284588756204キャメルS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284589656204キャメルM
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284590556204キャメルL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284591456204キャメルLL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284592356204キャメルEL
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284593256204キャメル4L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284594856204キャメル5L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284595756204シルバーSS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284596656204シルバーS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284597556204シルバーM
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
5284598456204シルバーL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284599356204シルバーLL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284600256204シルバーEL
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284601856204シルバー4L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284602756204シルバー5L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284603656204ネービーSS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284604556204ネービーS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284605456204ネービーM
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284606356204ネービーL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284607256204ネービーLL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284608856204ネービーEL
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284609756204ネービー4L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284610656204ネービー5L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284611556204ブラックSS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284612456204ブラックS
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284613356204ブラックM
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284614256204ブラックL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284615856204ブラックLL
8,800
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284616756204ブラックEL
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284617656204ブラック4L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284618556204ブラック5L
8,800
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする