曜日別特売

Jawin 56304 長袖シャツ

Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂Jawin 56304 長袖シャツ - 自重堂

「BREATH MOVE WEAR ~息するウェア~」
アシンメトリーデザインとツインファスナーがハード感を演出。
ベンチレーション機能を備えた伸縮ニットと交通基礎材を使用し、デザイン性と機能性に優れたシリーズ。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事混率(%)ポリエステル65、綿35機能吸汗速乾、清涼機能素材、消臭、抗菌、帯電防止素材使用仕様背当プリント、デザインボタン(大)、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン(小)、背中アコーディオニット、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント、飾りステッチ種別長袖シャツ材質(ポケットファスナー、ボタン)金属生地ラスパー3DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284739356304キャメルS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284740256304キャメルM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284741856304キャメルL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284742756304キャメルLL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284743656304キャメルEL
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284744556304キャメル4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284745456304キャメル5L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5284746356304シックブラックS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284747256304シックブラックM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284748856304シックブラックL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284749756304シックブラックLL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284750656304シックブラックEL
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284751556304シックブラック4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284752456304シックブラック5L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284753356304シルバーS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284754256304シルバーM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284755856304シルバーL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284756756304シルバーLL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5284757656304シルバーEL
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284758556304シルバー4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284759456304シルバー5L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284760356304ネービーS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284761256304ネービーM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284762856304ネービーL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284763756304ネービーLL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284764656304ネービーEL
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284765556304ネービー4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284766456304ネービー5L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする