自重堂
Jawin 56404 長袖シャツ
ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重構造で吸汗速乾性に優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーニングテイストのデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す作業服シリーズ。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
吸汗速乾、消臭、抗菌、野帳対応
仕様
背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、革ラベル(人工皮革)
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
生地
ダブルフェイスクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
インデイゴ
キャメル
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52848398
56404
インデイゴ
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848407
56404
インデイゴ
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
52848416
56404
インデイゴ
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848425
56404
インデイゴ
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848434
56404
インデイゴ
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848443
56404
インデイゴ
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848452
56404
インデイゴ
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848468
56404
キャメル
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848477
56404
キャメル
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848486
56404
キャメル
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848495
56404
キャメル
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848504
56404
キャメル
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848513
56404
キャメル
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848522
56404
キャメル
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848538
56404
ブラック
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848547
56404
ブラック
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848556
56404
ブラック
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848565
56404
ブラック
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848574
56404
ブラック
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848583
56404
ブラック
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848592
56404
ブラック
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848608
56404
ワイン
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848617
56404
ワイン
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848626
56404
ワイン
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848635
56404
ワイン
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848644
56404
ワイン
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848653
56404
ワイン
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52848662
56404
ワイン
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください