曜日別特売

75010 半袖ジャンパー

75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂75010 半袖ジャンパー - 自重堂
(2件のレビュー)

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。
様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。
カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。
世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。
時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造混率(%)ポリエステル65、綿35機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用、野帳対応仕様背当プリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(右胸)、ワンポイント(左胸)、消臭&抗菌テープ、アクションプリーツ種別半袖ジャンパー生地ストレッチサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285083275010キャメルSS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285084875010キャメルS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285085775010キャメルM
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285086675010キャメルL
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285087575010キャメルLL
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285088475010キャメルEL
7,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285089375010キャメル4L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285090275010キャメル5L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285091875010シックブラックSS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285092775010シックブラックS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285093675010シックブラックM
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285094575010シックブラックL
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285095475010シックブラックLL
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285096375010シックブラックEL
7,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285097275010シックブラック4L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285098875010シックブラック5L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285099775010シルバーSS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285100675010シルバーS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285101575010シルバーM
7,400
3,290
3,619(税込)
当日出荷
5285102475010シルバーL
7,400
3,290
3,619(税込)
当日出荷
5285103375010シルバーLL
7,400
3,290
3,619(税込)
当日出荷
5285104275010シルバーEL
7,400
3,390
3,729(税込)
8日以内出荷
5285105875010シルバー4L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285106775010シルバー5L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285107675010ネービーSS
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285108575010ネービーS
7,400
3,290
3,619(税込)
7日以内出荷
返品不可
5285109475010ネービーM
7,400
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285110375010ネービーL
7,400
3,290
3,619(税込)
11日以内出荷
返品不可
5285111275010ネービーLL
7,400
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
5285112875010ネービーEL
7,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285113775010ネービー4L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285114675010ネービー5L
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 主に事務作業、たまに展示作業
株式会社バルデザイングループ

安定のクオリティ。デザインが気に入っているので、普段着としても使っています。クーポンの適用日に購入すれば、メーカー直販の会員価格よりお得に購入できます。

対象商品 : 52850866
2019-09-09
用途: 軽装のとき
その他業種

ポケットの数と広さがあって財布、スマホ、他、十数種のアイテムがこのジャンパー一つで済むのがとても便利。ただ、唯一気になったのが内側のポケットの底にある端の隙間である。そこから小物が落ちて大きめのものしか入れられない。何のための穴か気にはなるが、現状使っていて問題はない。胸ポケットにペンシルやスマホ、小物を入れている。非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする