曜日別特売

84101 ツータックパンツ (ハーフ)

84101 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂84101 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂84101 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂84101 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂84101 ツータックパンツ (ハーフ) - 自重堂

着ればわかる「3つの価値」(エコ素材・防汚加工・製品制電)
防汚加工、帯電防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と3つの機能を、併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。

混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達機能帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ種別ツータックパンツエコマーク認定認定股下(cm)90(裾上げなし)生地トリプルバリューソフトサマーツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全60種類を絞り込む
ウエスト(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285147884101アースグリーン73
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285148784101アースグリーン76
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285149684101アースグリーン79
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285150584101アースグリーン82
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285151484101アースグリーン85
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285152384101アースグリーン88
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285153284101アースグリーン91
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285154884101アースグリーン96
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285155784101アースグリーン101
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285156684101アースグリーン106
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285157584101アースグリーン112
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285158484101アースグリーン120
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285159384101シルバー73
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285160284101シルバー76
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285161884101シルバー79
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285162784101シルバー82
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285163684101シルバー85
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285164584101シルバー88
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285165484101シルバー91
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285166384101シルバー96
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285167284101シルバー101
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285168884101シルバー106
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285169784101シルバー112
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285170684101シルバー120
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285171584101ネービー73
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285172484101ネービー76
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285173384101ネービー79
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285174284101ネービー82
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285175884101ネービー85
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285177684101ネービー91
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285179484101ネービー101
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
5285180384101ネービー106
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285181284101ネービー112
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285182884101ネービー120
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285183784101ベージュ73
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285184684101ベージュ76
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285185584101ベージュ79
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285186484101ベージュ82
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285187384101ベージュ85
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285188284101ベージュ88
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285189884101ベージュ91
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285190784101ベージュ96
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285191684101ベージュ101
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285192584101ベージュ106
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285193484101ベージュ112
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285194384101ベージュ120
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285195284101ライトブルー73
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285196884101ライトブルー76
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285197784101ライトブルー79
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285198684101ライトブルー82
9,100
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする