曜日別特売

84300 長袖ブルゾン

84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂84300 長袖ブルゾン - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応仕様携帯電話ポケット、内ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)種別長袖ブルゾン材質フロントファスナー樹脂エコマーク認定認定生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285267784300サックスSS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285268684300サックスS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285269584300サックスM
12,400
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
5285270484300サックスL
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285271384300サックスLL
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285272284300サックスEL
12,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285273884300サックス4L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285274784300サックス5L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285275684300シルバーSS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285276584300シルバーS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285277484300シルバーM
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285278384300シルバーL
12,400
5,690
6,259(税込)
10日以内出荷
返品不可
5285279284300シルバーLL
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285280884300シルバーEL
12,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285281784300シルバー4L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285282684300シルバー5L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285283584300スプレーグリーンSS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285284484300スプレーグリーンS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285285384300スプレーグリーンM
12,400
5,690
6,259(税込)
14日以内出荷
返品不可
5285286284300スプレーグリーンL
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285287884300スプレーグリーンLL
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
5285288784300スプレーグリーンEL
12,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285289684300スプレーグリーン4L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
5285290584300スプレーグリーン5L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285291484300ローズピンクSS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285292384300ローズピンクS
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285293284300ローズピンクM
12,400
5,690
6,259(税込)
8日以内出荷
返品不可
5285294884300ローズピンクL
12,400
5,690
6,259(税込)
8日以内出荷
返品不可
5285295784300ローズピンクLL
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285296684300ローズピンクEL
12,400
5,790
6,369(税込)
8日以内出荷
返品不可
5285297584300ローズピンク4L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285298484300ローズピンク5L
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする