曜日別特売

84306 ツータックパンツ

84306 ツータックパンツ - 自重堂84306 ツータックパンツ - 自重堂84306 ツータックパンツ - 自重堂84306 ツータックパンツ - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵仕様エコマーク、ワンポイント、縫製仕様(低発塵仕様)種別ツータックパンツエコマーク認定認定生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285317684306サックスS60~65
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285318584306サックスM66~70
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285319484306サックスL71~75
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285320384306サックスLL76~80
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285321284306サックスEL81~90
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285322884306サックス4L91~105
9,100
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
5285323784306サックス5L106~118
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285324684306シルバーS60~65
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285325584306シルバーM66~70
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285326484306シルバーL71~75
9,100
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5285327384306シルバーLL76~80
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285328284306シルバーEL81~90
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285329884306シルバー4L91~105
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285330784306シルバー5L106~118
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285331684306スプレーグリーンS60~65
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285332584306スプレーグリーンM66~70
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285333484306スプレーグリーンL71~75
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285334384306スプレーグリーンLL76~80
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5285335284306スプレーグリーンEL81~90
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285336884306スプレーグリーン4L91~105
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285337784306スプレーグリーン5L106~118
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285338684306ローズピンクS60~65
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285339584306ローズピンクM66~70
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285340484306ローズピンクL71~75
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285341384306ローズピンクLL76~80
9,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5285342284306ローズピンクEL81~90
9,100
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285343884306ローズピンク4L91~105
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285344784306ローズピンク5L106~118
9,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする