曜日別特売

84310 半袖ブルゾン

84310 半袖ブルゾン - 自重堂84310 半袖ブルゾン - 自重堂84310 半袖ブルゾン - 自重堂84310 半袖ブルゾン - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

材質フロントファスナー樹脂生地アクアドライトロエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 049仕様携帯電話ポケット、内ポケット、衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285345684310SSサックス
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285346584310Sサックス
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285347484310Mサックス
11,900
5,390
5,929(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
5285349284310LLサックス
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285350884310ELサックス
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853517843104Lサックス
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853526843105Lサックス
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285353584310SSシルバー
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285354484310Sシルバー
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285355384310Mシルバー
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285356284310Lシルバー
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285357884310LLシルバー
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285358784310ELシルバー
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853596843104Lシルバー
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853605843105Lシルバー
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285361484310SSスプレーグリーン
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285362384310Sスプレーグリーン
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285363284310Mスプレーグリーン
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285364884310Lスプレーグリーン
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285365784310LLスプレーグリーン
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285366684310ELスプレーグリーン
11,900
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853675843104Lスプレーグリーン
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853684843105Lスプレーグリーン
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285369384310SSローズピンク
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285370284310Sローズピンク
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285371884310Mローズピンク
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285372784310Lローズピンク
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285373684310LLローズピンク
11,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285374584310ELローズピンク
11,900
5,590
6,149(税込)
8日以内出荷
返品不可
52853754843104Lローズピンク
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
52853763843105Lローズピンク
11,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285348384310Lサックス
11,900
5,390
5,929(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする