84400 長袖ブルゾン

84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂84400 長袖ブルゾン - 自重堂

製造業向けIEC規格対応高制電エコユニフォーム。
生地の表面に導電性繊維をグリッド状に入れることで、衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC(国際電気標準会議)適合製品です。弱電・半導体といった精密機器を扱う工場の組み立てライン等での着用をお薦めします。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)仕様携帯電話ポケット、衿吊り、ワンポイント、エコマーク、内ポケット、肘タック種別長袖ブルゾン材質フロントファスナー樹脂エコマーク認定認定生地エコペット高制電サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285465584400サックスSS帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285466484400サックスS帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285467384400サックスM帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285468284400サックスL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285469884400サックスLL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
5285470784400サックスEL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285471684400サックス4L帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285472584400サックス5L帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285473484400シルバーSS帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285474384400シルバーS帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285475284400シルバーM帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285476884400シルバーL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285477784400シルバーLL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285478684400シルバーEL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285479584400シルバー4L帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285480484400シルバー5L帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285481384400スプレーグリーンSS帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285482284400スプレーグリーンS制電、低発塵、野帳対応、エコマーク認定商品、グリーン購入法対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285483884400スプレーグリーンM制電、低発塵、野帳対応、エコマーク認定商品、グリーン購入法対応
12,400
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
5285484784400スプレーグリーンL制電、低発塵、野帳対応、エコマーク認定商品、グリーン購入法対応
12,400
5,690
6,259(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
5285485684400スプレーグリーンLL制電、低発塵、野帳対応、エコマーク認定商品、グリーン購入法対応
12,400
5,690
6,259(税込)
当日出荷
5285486584400スプレーグリーンEL帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
5,790
6,369(税込)
当日出荷
5285487484400スプレーグリーン4L帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285488384400スプレーグリーン5L帯電防止素材使用、低発塵、野帳対応
12,400
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする