曜日別特売

86000 長袖ブルゾン

86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂86000 長袖ブルゾン - 自重堂

通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾仕様背ネーム、背当メッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、背中ループ付種別長袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂エコマーク認定認定生地エコ交織ポプリンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285689586000アースグリーンS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285690486000アースグリーンM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285691386000アースグリーンL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285692286000アースグリーンLL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285693886000アースグリーンEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285694786000アースグリーン4L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285695686000アースグリーン5L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285696586000シックブラックS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285697486000シックブラックM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285698386000シックブラックL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285699286000シックブラックLL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285700886000シックブラックEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285701786000シックブラック4L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285702686000シックブラック5L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285703586000シルバーS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285704486000シルバーM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285705386000シルバーL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285706286000シルバーLL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285707886000シルバーEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285708786000シルバー4L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285709686000シルバー5L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285710586000ライトブルーS
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285711486000ライトブルーM
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285712386000ライトブルーL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285713286000ライトブルーLL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5285714886000ライトブルーEL
11,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285715786000ライトブルー4L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285716686000ライトブルー5L
11,200
6,180
6,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする