自重堂
86300 長袖ジャンパー
吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂
生地
ドライオックス
仕様
携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差し、背ネーム、背当メッシュ、首裏メッシュ1、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52859695
86300
SS
アースグリーン
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859704
86300
S
アースグリーン
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859713
86300
M
アースグリーン
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859722
86300
L
アースグリーン
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
52859738
86300
LL
アースグリーン
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859747
86300
EL
アースグリーン
¥
9,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859756
86300
4L
アースグリーン
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859765
86300
5L
アースグリーン
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859774
86300
SS
シックブラック
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859783
86300
S
シックブラック
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859792
86300
M
シックブラック
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859808
86300
L
シックブラック
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859817
86300
LL
シックブラック
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859826
86300
EL
シックブラック
¥
9,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859835
86300
4L
シックブラック
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859844
86300
5L
シックブラック
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859853
86300
SS
シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859862
86300
S
シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859878
86300
M
シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859887
86300
L
シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859896
86300
LL
シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859905
86300
EL
シルバー
¥
9,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859914
86300
4L
シルバー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
52859923
86300
5L
シルバー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859932
86300
SS
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859948
86300
S
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859957
86300
M
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859966
86300
L
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859975
86300
LL
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859984
86300
EL
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52859993
86300
4L
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860002
86300
5L
シルバー×ネービー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
52860018
86300
SS
ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860027
86300
S
ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860036
86300
M
ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860045
86300
L
ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860054
86300
LL
ネービー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860063
86300
EL
ネービー
¥
9,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860072
86300
4L
ネービー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860088
86300
5L
ネービー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860097
86300
SS
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860106
86300
S
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860115
86300
M
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860124
86300
L
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860133
86300
LL
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860142
86300
EL
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860158
86300
4L
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52860167
86300
5L
ネービー×シルバー
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください