86304 長袖シャツ

86304 長袖シャツ - 自重堂86304 長袖シャツ - 自重堂86304 長袖シャツ - 自重堂86304 長袖シャツ - 自重堂86304 長袖シャツ - 自重堂86304 長袖シャツ - 自重堂

吸汗速乾性に優れた清涼素材と衿元のメッシュが、夏場のワークシーンを快適サポート。
夏場に最適な清涼素材を使用した男女ペアユニフォーム。
機能性とデザインを兼ね備えた快適な一着。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達、運送・倉庫混率(%)ポリエステル75、綿25機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、消臭、抗菌、野帳対応仕様携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、背ネーム、背当メッシュ、首裏メッシュ2、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツ材質(ポケットファスナー、ボタン)樹脂生地ドライオックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5286121786304アースグリーンSS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286122686304アースグリーンS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286123586304アースグリーンM
8,200
3,590
3,949(税込)
7日以内出荷
返品不可
5286124486304アースグリーンL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286125386304アースグリーンLL
8,200
3,590
3,949(税込)
7日以内出荷
返品不可
5286126286304アースグリーンEL
8,200
3,590
3,949(税込)
7日以内出荷
返品不可
5286127886304アースグリーン4L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286128786304アースグリーン5L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286129686304シックブラックSS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286130586304シックブラックS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286131486304シックブラックM
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286132386304シックブラックL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286133286304シックブラックLL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286134886304シックブラックEL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286135786304シックブラック4L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286136686304シックブラック5L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286137586304シルバーSS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5286138486304シルバーS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286139386304シルバーM
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286140286304シルバーL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286141886304シルバーLL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286142786304シルバーEL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286143686304シルバー4L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286144586304シルバー5L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286145486304シルバー×ネービーSS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286146386304シルバー×ネービーS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286147286304シルバー×ネービーM
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286148886304シルバー×ネービーL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286149786304シルバー×ネービーLL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286150686304シルバー×ネービーEL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286151586304シルバー×ネービー4L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286152486304シルバー×ネービー5L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286153386304ネービーSS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286154286304ネービーS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286155886304ネービーM
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
5286156786304ネービーL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286157686304ネービーLL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286158586304ネービーEL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286159486304ネービー4L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286160386304ネービー5L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286161286304ネービー×シルバーSS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286162886304ネービー×シルバーS
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286163786304ネービー×シルバーM
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286164686304ネービー×シルバーL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286165586304ネービー×シルバーLL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286166486304ネービー×シルバーEL
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286167386304ネービー×シルバー4L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
5286168286304ネービー×シルバー5L
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする