シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付)

シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付) - フカガワシーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付) - フカガワ

通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。
多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。
多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。

寸法C(mm)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法U(mm)
寸法X(mm)
寸法O(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52865252CP SED付 アルミ #12.52901272401151510035
21,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865268CP SED付 アルミ #153401522901251511035
21,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865277CP SED付 アルミ #204402023801352011540
24,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865286CP SED付 アルミ #255202524601452012540
29,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865295CP SED付 アルミ #306103025501552513045
35,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865304CP SED付 アルミ #357103526301652514050
44,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865313CP SED付 アルミ #37.57803787001753014550
91,700
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする