曜日別特売

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付)

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付) - フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付) - フカガワ

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。

寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法O(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52865672E2 SED付 アルミ #12.5127265285
28,300
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865688E2 SED付 アルミ #15152290310
28,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865697E2 SED付 アルミ #20202340360
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865706E2 SED付 アルミ #25252390410
34,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865715E2 SED付 アルミ #30302440460
40,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865724E2 SED付 アルミ #35352490510
48,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする