曜日別特売

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付)

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付) - フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付) - フカガワ

角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。

寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法U(mm)
寸法X(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52865794EP SED付 アルミ #15310152290
27,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865803EP SED付 アルミ #20360202340
31,600
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865812EP SED付 アルミ #25410252390
35,600
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865828EP SED付 アルミ #30460302440
40,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865837EP SED付 アルミ #35510352490
47,300
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52865846EP SED付 アルミ #12.5285127265
27,300
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする