曜日別特売

ノズル型吹出口 二重ノズル

ノズル型吹出口 二重ノズル - フカガワ

中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法L(Φmm)
寸法M(Φmm)
寸法T(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872225#6182135170140901555148150150155~17030
18,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872234#7207160195165901555173160175165~18030
26,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872243#82401852201901152080198170200195~21030
26,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872252#92652102452151402080223180225205~22030
31,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872268#102902352702401402580248195250220~23530
31,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872277#1235028532029019027110298215300265~28030
39,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872286#1441033537034024030110348235350280~29530
62,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872295#1646038542039024030110398255400300~31530
80,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872304#1851043547044029030140448280450355~37030
92,600
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52872313#2056048552049034030140498305500380~39540
109,500
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする