曜日別特売

WHISeL メンズパンツ WH10306

WHISeL メンズパンツ WH10306 - 自重堂WHISeL メンズパンツ WH10306 - 自重堂

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

仕様ウエストゴム(両サイド)混率(%)ポリエステル100股下(cm)85フリー生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応商品、帯電防止素材内容量1本
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52873205WH10306ホワイトS
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873214WH10306ホワイトM
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873223WH10306ホワイトL
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873232WH10306ホワイトLL
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873248WH10306ホワイト3L
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873257WH10306ホワイト4L
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873266WH10306ホワイト5L
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
52873275WH10306ネービーS
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873284WH10306ネービーM
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873293WH10306ネービーL
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873302WH10306ネービーLL
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873318WH10306ネービー3L
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873327WH10306ネービー4L
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52873336WH10306ネービー5L
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする