大菱計器製作所
B形Vブロック標準品
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
呼び寸法
250
等級
標準品
L×H×W×V(mm)
250×165×125×100
底面とV溝の平行度(μm)
15
質量(kg/セット)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52879453
JF207
¥
451,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください