曜日別特売

キャスター付JIS定盤用架台

キャスター付JIS定盤用架台 - 大菱計器製作所

移動が容易にできるキャスター付です。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。

調整ねじ(mm)M16定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定盤寸法(mm)
脚数(本)
使用角パイプ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880442BL40365750×500575×75
300,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880458BL404801000×750575×75
341,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年6月上旬
52880467BL405951000×1000575×75
393,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880476BL4061051500×1000580×80
480,000
439,800
483,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880485BL4071252000×1000780×80
560,000
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880494BL4081452000×1500780×80
850,000
769,800
846,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする