曜日別特売

キャスター付石定盤用架台

キャスター付石定盤用架台 - 大菱計器製作所

移動が容易にできるキャスター付です。
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。
定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。

定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
脚数(本)
使用角パイプ(mm)
調整ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880503BL20365575×75M16
276,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880512BL20480575×75M16
300,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880528BL20595575×75M16
366,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880537BL206105580×80M16
457,000
399,800
439,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880546BL207125780×80M20
531,000
489,800
538,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52880555BL208145780×80M20
786,000
699,800
769,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする