サイン台

サイン台 - 大菱計器製作所

安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。

傾斜角度(°)0~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
上面長(mm)
ローラーセンター距離(mm)
平行度(μm)
質量(kg)
上面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880844NG101100130×70×60115100±0.00223.570
605,000
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52880853NG102200240×100×70222200±0.003310.5100
762,000
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする