曜日別特売

センター付サイン台

センター付サイン台 - 大菱計器製作所

ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
センターの出入りはスプリング方式です。

質量(kg)36呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310平行度(μm)高さ/5センター距離(mm)270センター高(mm)150使用センター超硬MT#1ローラーセンター距離(mm)300±0.005RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※テストバーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52880914NJ101
1,882,000
1,698,000
1,867,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする