曜日別特売

精密イケール

精密イケール - 大菱計器製作所

底面と立ち上がり面の精度が確保されています。
底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。
底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。
加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。
200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
穴数
直角度(μm)
質量(kg)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881973RA101100100×75×752本71.216
50,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
52881982RA102125125×100×1003本8216
68,000
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
52881998RA103150150×125×1253本93.518
79,000
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
52882007RA104175175×150×1503本10519
94,000
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
52882016RA105200200×175×1753本108.520
129,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
52882025RA106250250×200×2003本1014.522
175,000
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
52882034RA107300300×250×2503本101725
228,000
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
52882043RA108350350×300×3004本103825
334,000
289,800
318,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
52882052RA109400400×350×3504本106235
429,000
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52882068RA110450450×400×4005本158737
639,000
549,800
604,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52882077RA111500500×400×4005本1510245
840,000
699,800
769,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52882086RA112600600×450×4505本2014245
1,194,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする